LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: 400

Artikel-Nr.: 081346 400
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
IP Schutzart IP54
Herstellerbezeichnung LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: 400
IK Schutzart IK07
Lichtstrom min. ϕ 40 lm
Lichtstrom max. ϕ 400 lm
Leuchtdauer min. 2 h
Leuchtdauer max. 22 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe rot; schwarz
Schutzart / Schutzklasse IK Schutzart; IP Schutzart
Produktart Stirnlampe
EX-Bereich geeignet nein
Material Kunststoff
Gewicht gesamt 133 g
Leuchtkraft verstellbar ja
Abstrahlwinkel verstellbar ja
Leuchtmittel austauschbar nein
Beleuchtungsart LED

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081346 400
EAN / GTIN 4069515040822
Herstellernummer 081346 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

LED-Stirnleuchte mit zwei unterschiedlichen Ausstrahlwinkeln (Spot und Flut) sowie einer Rotlichtfunktion.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladekabel.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nach IP 54 Staub- und Spritzwassergeschützt.
  • Nach IK 07 stoßgeschützt.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
  • Bei Beschädigungen am Gehäuse nicht mehr verwenden.
  • Für Akkuwechsel Gehäuse nur an vorgesehener Stelle öffnen.
  • Gehäuse sonst nicht öffnen.
  • Leuchtmittel nicht austauschen.