{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 54 | |
| ATEX zóna | Nincs | |
| Fényáram | 40 lm - 400 lm | |
| Boost fényáram | 1 000 lm | |
| Világítási idő | 2 óra - 22 óra | |
| Turbó világítási idő | 35 s | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Súly | 133 g | |
| Termék fajtája | Homloklámpa |
| Cikkszám | 081346 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515040822 | |
| Gyártó száma | 081346 400 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |