Lampe frontale à LED sans fil, Type: 400

Réf.: 081346 400
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP54
Référence fabricant LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: 400
Indice de protection IK IK07
Flux lumineux min. ϕ 40 lm
Flux lumineux max. ϕ 400 lm
Durée d’éclairage min. 2 h
Durée d’éclairage max. 22 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur Rouge; noir
Indice de protection / Classe de protection indice de protection IK; Degré de protection IP
Type de produit lampe frontale
Pour zones EX non
Matériau plastique
Poids total 133 g
Luminosité réglable oui
Angle de départ réglable oui
Ampoule interchangeable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081346 400
EAN / GTIN 4069515040822
Réf. fabricant 081346 400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe frontale à LED avec deux angles de diffusion différents (ponctuel et projecteur) et fonction de lumière rouge.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec câble de charge.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.
  • Protection contre les chocs suivant IK 07.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne convient pas à une utilisation par des enfants.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ne plus utiliser si le boîtier est endommagé.
  • Pour remplacer la batterie, ouvrir le boîtier uniquement à l’endroit prévu à cet effet.
  • Sinon, ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas remplacer l’ampoule.