Lanterna frontal LED com bateria, Tipo: 400

N.º do artigo: 081346 400
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
875 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 54

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 54
Zona ATEX nenhum
Fluxo luminoso 40 lm - 400 lm
Reforço do fluxo luminoso 1.000 lm
Período de iluminação 2 h - 22 h
Reforço do período de iluminação 35 s
Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ião de lítio
Peso 133 g
Tipo de produto Lanterna frontal

Identificação e classificação

Número do artigo 081346 400
EAN/GTIN 4069515040822
Número do fabricante 081346 400
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lanterna frontal LED com dois ângulos de feixe diferentes (foco e inundação) e uma função de luz vermelha.

Material fornecido:

Inclui cabo de carga.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Ochrana proti prachu a striekajúcej vode podľa IP 54.
  • Ochrana proti nárazu podľa IK 07.

Nesprávne použitie
  • Nevhodné na používanie prostredníctvom detí.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu ani otvorenému ohňu.
  • Pri poškodení puzdra zariadenie nepoužívajte.
  • Pri výmene akumulátora otvorte puzdro iba na určenom mieste.
  • V opačnom prípade puzdro neotvárajte.
  • Nevymieňajte žiarovku.