{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| IP-suojausluokka | IP 54 | |
| ATEX-vyöhyke | ei | |
| Valovirta | 40 lm - 400 lm | |
| Valovirran tehostin | 1 000 lm | |
| Valaisuaika | 2 h - 22 h | |
| Valaisuaika boost | 35 s | |
| Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
| Akkutyyppi | Litium-ioni | |
| Paino | 133 g | |
| Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
| Tuotekoodi | 081346 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515040822 | |
| Valmistajan numero | 081346 400 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |