LED ant kaktos tvirtinamas žibintas su baterija, Tipas: 400

Prekės Nr.: 081346 400
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
887 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
ATEX zona Nera
Šviesos srautas 40 lm - 400 lm
Šviesos srauto padidinimas 1 000 lm
Švietimo trukmė 2 h - 22 h
Padidinkite apšvietimo trukmę 35 s
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Svoris 133 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081346 400
EAN / GTIN 4069515040822
Gamintojo numeris 081346 400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

LELED priekinis žibintas su dviem skirtingais spindulių kampais (taškinis ir tolimosios šviesos) ir raudonos šviesos funkcija.

Tiekiama:

Su įkrovimo laidu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 54 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Keisdami akumuliatorius, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje.
  • Kitu atveju korpuso neatidarykite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.