Lámpara frontal LED con batería, Tipo: 400

Número de artículo: 081346 400
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Clase de protección IP: IP54
Denominación del fabricante LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: 400
Clase de protección IK IK07
Flujo luminoso mín. 40 lm
Flujo luminoso máx. 400 lm
Tiempo de iluminación mín. 2 h
Tiempo de iluminación máx. 22 h
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Tipo de protección / clase de protección Clase de protección IK; Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna para la cabeza
Aptitud para zonas EX no
Material plástico
Peso total 133 g
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Bombilla intercambiable no
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081346 400
EAN / GTIN 4069515040822
Número del fabricante 081346 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED con dos ángulos de haz diferentes (foco y haz ancho) y función de luz roja.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua según IP54.
  • Protección contra golpes según IK 07.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • Para cambiar la batería, abrir la carcasa solo por el lugar previsto.
  • No abrir la carcasa por ningún otro motivo.
  • No sustituir la bombilla.