Led-hoofdlamp met accu, Type: 400

Artikelnummer: 081346 400
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
893 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Lichtstroom 40 lm - 400 lm
Lichtbundel boost 1.000 lm
Brandduur 2 h - 22 h
Brandduur boost 35 s
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Gewicht 133 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081346 400
EAN/GTIN 4069515040822
Nummer fabrikant 081346 400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-hoofdlamp met twee verschillende uitstraalhoeken (spot en spreid) en een roodlichtfunctie.

Levering:

inclusief laadkabel.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Tegen stof en spatwater beschermd volgens IP 54.
  • Volgens IK 07 schokbestendig.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
  • Om de accu te vervangen de behuizing alleen openen op de daarvoor bestemde plaats.
  • Behuizing in andere gevallen niet openen.
  • Lichtbron niet vervangen.