{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| IP-klasa zaštite | IP 54 | |
| ATEX zona | nema | |
| Jakost svijetlosti | 40 lm - 400 lm | |
| Pojačanje svjetlosnog toka | 1.000 lm | |
| Trajanje osvjetljenja | 2 h - 22 h | |
| Trajanje pojačanog svjetla | 35 s | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Vrsta baterije | Litij-ionska | |
| Težina | 133 g | |
| Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
| Broj artikla | 081346 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515040822 | |
| Broj proizvođača | 081346 400 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |