{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: 400 | |
| Typ krytí IK | IK07 | |
| Světelný tok min. | 40 lm | |
| Světelný tok max. | 400 lm | |
| Doba svícení min. | 2 h | |
| Doba svícení max. | 22 h | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Typ krytí IK; Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Čelovka | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 133 g | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081346 400 | |
| EAN / GTIN | 4069515040822 | |
| Číslo výrobce | 081346 400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |