Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă cu percuţie pneumatică 3/8 inch − 1/2 inch, Tip: 7769

Cod articol.: 079202 7769
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 407 Nm
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 3/8 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 13 mm
Debit maxim de aer necesar 882 l/min
Turaţie, max., 1 6.500 min-1
Cuplu max., 1 1.460 Nm
Denumirea producătorului 7769
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Dimensiune șurub max. M30
Cu funcție de impact da
Dimensiuni 3/4
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 200 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 12,6 m/s2
Zgomot de lucru 97 dB
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 3,15 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079202 7769
EAN / GTIN 015451779610
Număr producător 8941077691
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă cu percuţie cu comutare comodă cu o singură mână datorită tehnologiei Side-2-Side, carcasă din material compozit cu proprietăţi de izolare termică şi mecanism de percuţie robust cu cameră dublă. Repartizare echilibrată a greutăţii pentru confort sporit la lucru. Aerul ce urmează a fi evacuat este deviat prin mâner în jos. Forţa de strângere poate fi reglată în trepte.