Şurubelniţă cu percuţie pneumatică W2915

Cod articol: 079171 W2915
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului W2915
Intervalul momentului de torsiune 200 Nm - 800 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M16
Turaţie maximă 7.700 min-1
Profil de antrenare portsculă
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Forma Pistol
Debit maxim de aer necesar 1.080 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 2 kg
Zgomot de lucru 96 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN 7,5 m/s2
Lungime 185 mm
Înălţime 186 mm
Rotaţie la dreapta/ stânga da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079171 W2915
EAN / GTIN 7322590051297
Număr producător 8434124852

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Şurubelniţă performantă cu percuţie.
Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru funcţionarea spre dreapta / stânga.
  • Mecanism de percuţie performant cu ciocan dublu.
  • Greutate redusă şi performanţă ridicată.
  • Carcasă din material compozit şi mâner cu durabilitate mare.
  • Mâner ergonomic cu izolaţie bună.
  • Comutare pentru funcţionare spre dreapta/stânga cu ajutorul a două butoane.

Aplicaţie:

Recomandată pentru utilizări dure.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături