Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă cu percuţie pneumatică 3/8 inch − 1/2 inch, Tip: 7739

Cod articol.: 079202 7739
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 68 Nm
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 564 l/min
Turaţie, max., 1 9.900 min-1
Cuplu max., 1 414 Nm
Denumirea producătorului 7739
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea negru; argintiu
Dimensiune șurub max. M20
Cu funcție de impact da
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 163 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 6,4 m/s2
Zgomot de lucru 92 dB
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079202 7739
EAN / GTIN 015451591304
Număr producător 8941077390
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă cu percuţie cu comutare comodă cu o singură mână datorită tehnologiei Side-2-Side, carcasă din material compozit cu proprietăţi de izolare termică şi mecanism de percuţie robust cu cameră dublă. Repartizare echilibrată a greutăţii pentru confort sporit la lucru. Aerul ce urmează a fi evacuat este deviat prin mâner în jos. Forţa de strângere poate fi reglată în trepte.