{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | HM390 TPCT 1003PDR IC830 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Placă de tăiere lățime | 10,9 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,18 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 10,9 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 8 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 10,9 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Unghi la colţ | 60 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 11 grad | |
| Cod ISO | TPCT 1003PDR | |
| Diametrul orificiului de fixare | 3,81 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | PDR | |
| Material tăiș, denumire producător | IC830 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | IC908 | |
| Placă de tăiere grosime | 3,18 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TPCT 1003PDR | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | TPCT 1003PDR | |
| Denumire Inserție de tăiere | TPCT 1003PDR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 226507 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075313635 | |
| Număr producător | 5607515 |