{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HELI3MILL | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo | IC830 | |
| Material de corte | MD | |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | TPCT 1003PDR | |
| Avanço fz | 0,1 mm | |
| Número de trocas/cortes | 3 | |
| Geometria | PDR | |
| Designação do fabricante | HM390 TPCT 1003PDR IC830 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 226507 INOX | |
| EAN/GTIN | 7291075313635 | |
| Número do fabricante | 5607515 |