{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | HELI3MILL | |
| Kutni radijus | 0,8 mm | |
| Vrsta | IC830 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | TPCT 1003PDR | |
| Posmak fz | 0,1 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 3 | |
| Geometrija | PDR | |
| oznaka proizvođača | HM390 TPCT 1003PDR IC830 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 226507 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075313635 | |
| Broj proizvođača | 5607515 |