Suporte para brocas GARANT easyFix, para broca tam.: 1-13

N.º do artigo: 955720 1-13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
364 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para broca tam. Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 76 mm
Largura 220 mm
Profundidade 74 mm
Tipo de produto Suporte para brocas

Identificação e classificação

Número do artigo 955720 1-13
EAN/GTIN 4062406197766
Número do fabricante 955720 1-13
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armazenamento claro de até 29 brocas em 2 filas. Com indicação do diâmetro. Também pode ser usado em posição vertical sobre o tampo de trabalho.
Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem aparafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Painéis perfurados □ 9×9 mm em grelha de 37 mm.

Indicado para:

Broca tam.: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 (M3) - 3 - 3,3 (M4) - 3,5 - 4 -
4,2 (M5) - 4,5 - 5 (M6) - 5,5 - 6 - 6,5 - 6,8 (M8) -
7 - 7,5 - 8 - 8,5 (M10) - 9 - 9,5 - 10 - 10,2 (M12) -
10,5 - 11- 11,5 - 12 (M14) - 12,5 - 13

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a