{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Material | HDPE | |
| Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos | |
| Capacidade de carga da mala | 40 kg | |
| Propriedades da mala | qualificado para voo | |
| Dimensões interiores, comprimento | 470 mm | |
| Dimensões interiores, largura | 390 mm | |
| Dimensões interiores, altura | 320 mm | |
| Peso | 8,5 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas |
| Número do artigo | 692927 H | |
| EAN/GTIN | 8024482178332 | |
| Número do fabricante | 4216.B | |
| Fabricante/responsável | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |