Mala de ferramentas de serviço “Rock Turtle”, fabricada em PEAD deslocável, Tipo: V

N.º do artigo: 692927 V
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material: HDPE
  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos
  • Capacidade de carga da mala: 40
  • Propriedades da mala: qualificado para voo

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material HDPE
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos
Capacidade de carga da mala 40 kg
Propriedades da mala qualificado para voo
Dimensões interiores, comprimento 470 mm
Dimensões interiores, largura 390 mm
Dimensões interiores, altura 340 mm
Peso 8,5 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 692927 V
EAN/GTIN 8024482186184
Número do fabricante 146340 PREMIUM XL-68/2F
Fabricante/responsável GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descrição

Versão:

Capas de PEAD extremamente resistentes e resistentes a impactos com estrutura em alumínio, cantos reforçados e 2 fechaduras TSA (n.º 692918).
Interior com bolsos cosidos:
1 tabuleiro base incluindo tabuleiro de ferramentas com 18 bolsos como capa (tam. 692908 2). 1 inserto de espuma de grelha na capa inferior. 1 placa de ferramentas com 24 ranhuras, 12 abas de borracha e 1 bolso para peças pequenas na frente e atrás (tam. n.º 692908 1). 1 compartimento para documentos e 2 recipiente para peças pequenas na tampa.
Bloqueios TSA: Ao viajar para os Estados Unidos, esses bloqueios podem ser abertos e bloqueados pela Administração de Segurança de Transporte dos EUA (TSA) com uma chave mestra para pesquisa. Isto evita a abertura forçada do caso (destruição das fechaduras) durante as pesquisas.
Orientação vertical da mala. 2 rodas extragrandes com rolamentos de esferas (⌀ 120 mm), tornando o manuseamento ainda mais confortável. Mala com pega. Com molas de pressão a gás para bloqueio da tampa da mala.

Vantagem:

Mala de ferramentas para passageiros frequentes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados