Iluminação de áreas de trabalho LED Planonlight, Consumo energético: 10

N.º do artigo: 081350 10
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Consumo energético Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de proteção IP: IP 69 K

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 20290
Tipo de proteção IP IP 69 K
Zona ATEX nenhum
Tensão nominal 230 V
Consumo energético 10 W
Ângulo de radiação fixo 120 grau
Fluxo luminoso 750 lm
Alimentação de energia A energia elétrica
Lâmpada Módulo LED
Temperatura da cor 6.500 K
Faixa de temperatura -20 °C - 55 °C
Comprimento total 241 mm
Largura total 97 mm
Altura total 28 mm
Peso 1.200 g
Tipo de produto Iluminação para máquinas

Identificação e classificação

Número do artigo 081350 10
Copiar
EAN/GTIN 2050001688903
Copiar
Número do fabricante 20290
Copiar
Fabricante Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Descrição

Versão:

Revolucionária iluminação de áreas de trabalho com a mais recente tecnologia LED. Quase o dobro da luminosidade dos sistemas de iluminação existentes com a máxima nitidez de contorno e contraste.
Devido à altura total mínima de 28 mm, o LED PLANONLIGHT pode ser utilizado com economia de espaço em praticamente qualquer área de trabalho.
  • Luminância máxima em toda a superfície.
  • Luminosidade extremamente elevada com a qualidade da luz do dia, mas sem encandear e cintilar e sem efeitos estroboscópicos.
  • Com regulação contínua da intensidade (transformador não incluído no volume de fornecimento). O transformador com regulação da intensidade pode ser encomendado sob o n.º 081376.
  • À prova de imersão (IP68) mesmo contra emulsões agressivas (IP69K).
  • Limpeza super fácil − superfície lisa e baixa temperatura da superfície (máximo 10 °C acima da temperatura ambiente).
  • Absolutamente sem manutenção.
  • Certificado de acordo com as normas UL - para uso mundial.
  • Conversão fácil através de automontagem.
  • Ligação direta através da ficha da máquina M12 ou através do cabo de ligação fornecido

Função:

IP69K: Proporciona proteção contra a entrada de água sob pressão (estanque à água sob pressão) e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Nota:

Tensão operacional 24 V CC - a ligação direta à tensão de rede (230 V/50 Hz) destrói a lanterna!
Ligação à tensão de rede através do transformador nº 081375.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person