Svetilka za delovni prostor Planonlight LED, Poraba moči: 10W

Št. art.: 081350 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Poraba moči (W) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 10 W
Nazivna napetost 24 V
Vrsta zaščite IP IP69K
Oznaka proizvajalca 20290
Brezstopenjska zatemnitev da
Svetlobni tok maks. 750 lm
Največji kot snopa 120 stopinj
Barvna temperatura maks. 6.500 K
Napajanje omrežno napajanje
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka strojne svetilke
Celotna dolžina 241 mm
Skupna širina 97 mm
Celotna višina 28 mm
Primerno za EX-področje ne
Skupna masa 1.200 g
Minimalna delovna temperatura −20 °C
Maksimalna obratovalna temperatura 55 °C
Brez bleščanja Da
Brez migetanja Da
Svetilnost nastavljiva da
Nastavljiv kot snopa ne
Barvna temperatura nastavljiva ne
Barva svetlobe hladna bela
Zamenljiva sijalka Ne
Vrsta osvetlitve LED

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081350 10
EAN/GTIN 2050001688903
Številka proizvajalca 20290
Proizvajalec/odgovorna oseba Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Opis

Izvedba:

Revolucionarna svetilka za delovni prostor z najnovejšo LED tehnologijo. Skoraj dvojna jakost svetlobe v primerjavi z obstoječimi sistemi osvetlitve pri največji ostrini kontur in kontrasta.
Zaradi minimalne višine 28 mm svetilka PLANONLIGHT LED ne potrebuje veliko prostora in jo je možno uporabiti v skoraj vsakem delovnem prostoru.
  • Najvišja osvetlitev preko celotne površine.
  • Ekstremna jakost svetlobe s kakovostjo dnevne svetlobe, kljub temu pa brez bleščanja in migetanja in brez stroboskopskih učinkov.
  • Brezstopenjska zatemnitev (transformator ni v obsegu dobave). Transformator z možnostjo zatemnitve lahko naročite pod št. 081376.
  • Potopno tesna (IP68) tudi proti agresivnim emulzijam (IP69K).
  • Najenostavnejše čiščenje – gladka površina in nizka temperatura površine (največ 10 °C nad temperaturo okolice).
  • Popolnoma brez vzdrževanja.
  • Certifikat skladnosti z UL-standardi − za uporabo povsod po svetu.
  • Enostavno naknadno opremljanje zaradi lastne montaže.
  • Priključek neposredno prek strojnega vtiča M12 ali priloženega priključnega kabla

Funkcija:

IP69K: Obstajajo zaščita pred vdorom vode pod pritiskom (vodotesnost pod pritiskom), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Opomba:

Obratovalna napetost 24 V DC – neposredna priključitev na omrežno napetost (230 V/50 Hz) uniči svetilko!
Priključitev na omrežno napetost prek transformatorja art. 081375.