{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug | 10 W | |
| Nominel spænding | 24 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP69K | |
| Kan dæmpes trinløst | ja | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 750 lm | |
| Strålevinkel, maks. | 120 grader | |
| Farvetemperatur maks. | 6.500 K | |
| Producentbetegnelse | 20290 | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | maskinlampe | |
| Længde i alt L | 241 mm | |
| Bredde i alt B | 97 mm | |
| Højde i alt H | 28 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Vægt, samlet | 1.200 g | |
| Min. driftstemperatur | -20 °C | |
| Maksimal driftstemperatur | 55 °C | |
| Anti-blænding | ja | |
| Flimmerfri | ja | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Strålevinkel, justerbar | nej | |
| Farvetemperatur justerbar | nej | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| Lyskilde kan udskiftes | nej | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081350 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001688903 | |
| Producentnummer | 20290 | |
| Producent/ansvarlig person | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |