Werkruimtelamp Planonlight LED, Wattage: 10W

Artikelnummer: 081350 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wattage (W) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 69K

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 20290
IP-klasse IP 69K
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Wattage 10 W
Uitstraalhoek vast 120 graden
Lichtstroom 750 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron Led-module
Kleurtemperatuur 6.500 K
Temperatuurbereik -20 °C - 55 °C
Totale lengte 241 mm
Totale breedte 97 mm
Totale hoogte 28 mm
Gewicht 1.200 g
Producttype Machinelamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081350 10
EAN/GTIN 2050001688903
Nummer fabrikant 20290
Fabrikant Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Omschrijving

Uitvoering:

Revolutionaire werkruimtelamp met de nieuwste led-technologie. Nagenoeg dubbele lichtsterkte vergeleken met bestaande verlichtingssystemen en een maximale contour- en contrastscherpte.
Dankzij de minimale hoogte van 28 mm kan de PLANONLIGHT LED ruimtebesparend in vrijwel elke werkruimte worden toegepast.
  • Maximale lichtsterkte over het hele oppervlak.
  • Extreem hoge lichtopbrengst in daglichtkwaliteit, maar toch niet-verblindend en zonder flikkering en stroboscoopeffecten.
  • Traploos dimbaar (transformator niet meegeleverd).
  • Waterdicht (IP68) ook tegen agressieve emulsies (IP69K).
  • Zeer eenvoudige reiniging − glad oppervlak en relatief lage temperatuur van het oppervlak (maximaal 10 °C boven omgevingstemperatuur).
  • Absoluut onderhoudsvrij.
  • Gecertificeerd volgens UL-standaarden − voor toepassing overal ter wereld.
  • Eenvoudige uitbreiding door eigen montage.
  • Aansluiting direct via M12 machinestekker of door meegeleverde aansluitkabel

Functie:

IP69K: Er is bescherming tegen het binnendringen van water onder druk (drukwaterdicht), bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Tip:

Bedrijfsspanning 24 V DC − door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!
Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.