Svjetiljke za radionice Planonlight LED, Prihvat snaga: 10W

Artikl br.: 081350 10
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat snaga (W) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 69K

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 20290
IP-klasa zaštite IP 69K
ATEX zona nema
Nazivni napon 230 V
Prihvat snaga 10 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni 120 stupanj
Jakost svijetlosti 750 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Temperatura boje 6.500 K
Područje temperature −20 °C - 55 °C
Ukupna duljina 241 mm
Ukupna širina 97 mm
Ukupna visina 28 mm
Težina 1.200 g
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081350 10
Kopija
EAN / GTIN 2050001688903
Kopija
Broj proizvođača 20290
Kopija
Manufacturer Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com

Opis

Izvedba:

Revolucionarna svjetiljka za radni prostor s najnovijom LED-tehnologijom. Gotovo dvostruka jačina osvjetljenja u usporedbi s postojećim rasvjetnim sustavima s vrlo oštrim konturama i kontrastom.
S minimalnom visinom izvedbe od 28 mm PLANONLIGHT LED štedi prostor i primjenjiva je na gotovo svakom radnom mjestu.
  • Visoko osvjetljenje cijele površine.
  • Iznimno jako osvjetljenje s kvalitetom dnevnog svjetla, bez zasljepljivanja, treperenja i stroboskopskog učinka.
  • Kontinuirana mogućnost prigušivanja (transformator nije u opsegu isporuke). Transformator s mogućnošću prigušivanja može se naručiti pod br. 081376.
  • Nepromočiv (IP68) čak i za agresivne emulzije (IP69K).
  • Jednostavno čišćenje − glatka površina i niska površinska temperatura (maksimalno 10 °C iznad temperature okoline).
  • Ne zahtijeva nikakvo održavanje.
  • Certificirana prema UL standardima, za upotrebu diljem svijeta.
  • Jednostavno dodatno opremanje samostalnom montažom.
  • Priključivanje s pomoću utikača stroja M12 ili priloženog priključnog kabela

Funkcija:

IP69K: Postoji zaštita od prodora vode pod pritiskom (otporno na vodu pod pritiskom) i zaštita od prodora prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Napon 24 V DC − Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku!
Priključak na mrežni napon preko transformatora br. 081375.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu