{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 10 W | |
| Napięcie znamionowe | 24 V | |
| Stopień ochrony IP | IP68; IP69K | |
| Bezstopniowe ściemnianie | tak | |
| Strumień światła maks. ϕ | 750 lm | |
| Kąt promieniowania maks. | 120 stopni | |
| Temperatura barwy maks. | 6 500 K | |
| Seria | Planonlight | |
| Oznaczenie producenta | 20290 | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Srebrna; Białe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa maszynowa | |
| Długość całkowita L | 241 mm | |
| Szerokość łącznie B | 97 mm | |
| Wysokość całkowita H | 28 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| masa całkowita | 1 200 g | |
| Temperatura pracy min. | -20 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 55 °C | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Zimny biały | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081350 10 | |
| EAN / GTIN | 2050001688903 | |
| Numer producenta | 20290 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com |