Szlifierki proste, Typ: GGS28CE

Nr art.: 077265 GGS28CE
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta GGS 28 CE
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 650 W
zakres prędkości obrotowej 10 000 min-1 - 28 000 min-1
Maksymalna ⌀ tulejek zaciskowych 6 mm
masa 1,4 kg
maks. wibracje wg EN 8,0 m/s2
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej tak
Rodzaj produktu Szlifierki proste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Numer producenta 0601220100

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, poręczna szlifierka prosta do różnych zadań.
  • Układ elektroniczny Constant zapewnia stałą prędkość obrotową również przy dużym obciążeniu.
  • Nowy system mocowania pozwala na mocowanie bez luzu ściernic trzpieniowych przy precyzyjnych pracach.
  • Łagodny rozruch i KickBack Stop: rozpoznaje zablokowanie i natychmiast wyłącza maszynę.
  • Szczotki węglowe wyłączające zapewniają ochronę silnika.
  • Duża trwałość dzięki bezpośredniemu chłodzeniu i podwójnie uszczelnionym łożyskom kulkowym.
  • 6-stopniowe wstępne nastawianie prędkości obrotowej przy szlifowaniu różnych materiałów.
  • Z krótką szyjką wrzeciona, możliwość stosowania stacjonarnego (uchwyt 43 mm).

W dostawie:

Tuleja zaciskowa 6 mm, 2 klucze o rozwartości 19.