Drukarka termiczna YKC-01

Nr art.: YKC-01
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej
F
Dla krajów
Austria; Belgia; Francja; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Portugalia
Napięcie sieciowe
230 V
Częstotliwość sieciowa
50 Hz
Oznaczenie producenta
YKC-01
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu
Drukarka danych
Długość
125 mm
Szerokość
125 mm
Wysokość
150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YKC-01
EAN / GTIN 4045761230378
Numer producenta YKC-01
Numer L L40250 101684
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Niedroga drukarka termiczna do drukowania wyników ważenia, receptur, liczby sztuk itp. lub do rejestrowania danych ważenia zgodnie z zasadami GLP
  • Prędkość: 300 mm/s
  • Maks. 58 znaków/wiersz
  • Obsługiwana szerokość pasków papieru: 80 mm (rolka)
  • Użytkownik korzystający z zasilacza sieciowego 230 V/50 Hz, standard UE, w zestawie standardowym
  • Interfejs danych RS-232 w standardzie
  • Kabel połączeniowy nie znajduje się w zakresie dostawy

Cecha szcz.:

  • Druk termiczny
  • Prędkość: 300 mm/s
  • Maks. 58 znaków/wiersz
  • Obsługiwana szerokość pasków papieru: 80 mm (rolka)
  • Użytkownik korzystający z zasilacza sieciowego 230 V/50 Hz, standard UE, w zestawie standardowym
  • Interfejs danych RS-232 w standardzie
  • Wymiary: szer. × gł. × wys. 125 × 125 × 150 mm
  • Kabel połączeniowy nie znajduje się w zakresie dostawy

Wskazówka:

  • Kabel połączeniowy nie znajduje się w zakresie dostawy