Termotiskárna YKC-01

Artiklové číslo: YKC-01
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Portugalsko; Rakousko; Španělsko
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce YKC-01
Zásobování energií Síťový provoz
Druh produktu Tiskárna dat
Délka 125 mm
Šířka 125 mm
Výška 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo YKC-01
EAN / GTIN 4045761230378
Číslo výrobce YKC-01
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Cenově výhodná termotiskárna pro tisk vážených hodnot, receptur, množství atd.
  • nebo pro záznam údajů o vážení v souladu se zásadami SLP.
  • Rychlost.: 300 mm/s
  • Max.
  • 58 znaků/řádek
  • Podporovaná šířka pásu papíru: 80 mm (role)
  • Provoz přes síťový adaptér 230 V/50 Hz, standard EU, jako standardní vybavení
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Kabel rozhraní není součástí dodávky

Charakteristika:

  • Termální tisk
  • Rychlost.: 300 mm/s
  • Max. 58 znaků/řádek
  • Podporovaná šířka pásu papíru: 80 mm (role)
  • Provoz přes síťový adaptér 230 V/50 Hz, standard EU, jako standardní vybavení
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Rozměry Š × H × V 125 × 125 × 150 mm
  • Kabel rozhraní není součástí dodávky

Poznámka:

  • Kabel rozhraní není součástí dodávky