Stampante termica YKC-01

Codice art.: YKC-01
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
Ingresso per tipo di connettore F
Per i paesi Austria; Belgio; Francia; Germania; Paesi Bassi; Portogallo; Spagna
Tensione di rete 230 V
Frequenza di rete 50 Hz
Denominazione originale prodotto YKC-01
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Stampante dati
Lunghezza 125 mm
Larghezza 125 mm
Altezza 150 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo YKC-01
EAN / GTIN 4045761230378
Codice del produttore YKC-01
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Stampante termica economica per la stampa di valori di pesata, ricette, quantità, ecc. o per la registrazione GLP dei dati di pesata
  • Velocità: 300 mm/s
  • Potenza della turbina 58 caratteri/riga
  • Larghezza della striscia di carta supportata: 80 mm (rotolo)
  • Funzionamento tramite adattatore di rete 230 V/50 Hz, standard UE, di serie
  • Interfaccia dati RS-232 di serie
  • Cavo di interfaccia non incluso nella fornitura

Proprietà:

  • Stampa termica
  • Velocità: 300 mm/s
  • Potenza della turbina 58 caratteri/riga
  • Larghezza della striscia di carta supportata: 80 mm (rotolo)
  • Funzionamento tramite adattatore di rete 230 V/50 Hz, standard UE, di serie
  • Interfaccia dati RS-232 di serie
  • Dimensioni L×P×A 125×125×150 mm
  • Cavo di interfaccia non incluso nella fornitura

Nota:

  • Cavo di interfaccia non incluso nella fornitura