Thermische printer YKC-01

Artikelnummer: YKC-01
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer YKC-01
EAN/GTIN 4045761230378
Nummer fabrikant YKC-01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voordelige thermische printer voor het afdrukken van weegwaarden, recepten, hoeveelheden, enz. of voor GLP-logging van weeggegevens
  • Snelheid: 300 mm/s
  • Max. 58 tekens/regel
  • Ondersteunde papierstrookbreedte: 80 mm (rol)
  • Werking via netadapter 230 V/50 Hz, standaard EU
  • RS-232 data-interface standaard
  • Interfacekabel niet meegeleverd

Kenmerk:

  • Thermisch afdrukken
  • Snelheid: 300 mm/s
  • Max. 58 tekens/regel
  • Ondersteunde papierstrookbreedte: 80 mm (rol)
  • Werking via netadapter 230 V/50 Hz, standaard EU
  • RS-232 data-interface standaard
  • Afmetingen B×D×H 125×125×150 mm
  • Interfacekabel niet meegeleverd

Tip:

  • Interfacekabel niet meegeleverd

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan