{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Za države | Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Portugalska; Španija | |
| Omrežna napetost | 230 V | |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
| Oznaka proizvajalca | YKC-01 | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| vrsta izdelka | Tiskalniki podatkov | |
| Dolžina | 125 mm | |
| Širina | 125 mm | |
| Višina | 150 mm |
| Številka izdelka | YKC-01 | |
| EAN/GTIN | 4045761230378 | |
| Številka proizvajalca | YKC-01 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |