Impresora térmica YKC-01

Número de artículo: YKC-01
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Portugal
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante YKC-01
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Impresora de datos
Longitud 125 mm
Anchura 125 mm
Altura 150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo YKC-01
EAN / GTIN 4045761230378
Número del fabricante YKC-01
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Impresora térmica económica para imprimir valores de pesaje, fórmulas, cantidades, etc. o para protocolizar datos de pesaje según GLP
  • Velocidad: 300 mm/s
  • Potencia máx. 58 caracteres/línea
  • Anchura de la tira de papel soportada: 80 mm (rollo)
  • Funcionamiento mediante adaptador de red 230 V/50 Hz, estándar UE, de serie
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Cable de interfaz no incluido en el volumen de suministro

Característica:

  • Impresión térmica
  • Velocidad: 300 mm/s
  • Potencia máx. 58 caracteres/línea
  • Anchura de la tira de papel soportada: 80 mm (rollo)
  • Funcionamiento mediante adaptador de red 230 V/50 Hz, estándar UE, de serie
  • Interfaz de datos RS-232 de serie
  • Dimensiones An×P×Al 125×125×150 mm
  • Cable de interfaz no incluido en el volumen de suministro

Nota:

  • Cable de interfaz no incluido en el volumen de suministro