Imprimante thermique YKC-01

Réf.: YKC-01
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de fiche, entrée
F
Pour pays
Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Portugal
Tension
230 V
Fréquence secteur
50 Hz
Référence fabricant
YKC-01
Alimentation électrique
fonctionnement sur secteur
Type de produit
Imprimantes de données
Longueur
125 mm
Largeur
125 mm
Hauteur
150 mm

Identification et classification

Référence article YKC-01
EAN / GTIN 4045761230378
Réf. fabricant YKC-01
Article hors catalogue L40250 101684
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Imprimante thermique économique pour l’impression de valeurs de pesée, de recettes, de quantités, etc. ou pour la consignation des données de pesée selon les BPL
  • Vitesse: 300 mm/s
  • Puissance max. 58 caractères/ligne
  • Largeur de bande de papier supportée: 80 mm (rouleau)
  • Fonctionnement sur adaptateur secteur 230 V/50 Hz, standard UE, de série
  • Interface de données RS-232 de série
  • Câble d’interface non fourni

Caractéristique(s):

  • Impression thermique
  • Vitesse: 300 mm/s
  • Puissance max. 58 caractères/ligne
  • Largeur de bande de papier supportée: 80 mm (rouleau)
  • Fonctionnement sur adaptateur secteur 230 V/50 Hz, standard UE, de série
  • Interface de données RS-232 de série
  • Dimensions L×P×H 125×125×150 mm
  • Câble d’interface non fourni

Remarque(s):

  • Câble d’interface non fourni