Carbide Turning Insert - TBGT060102MP-CF PR1705

Nr art.: TLN40107
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TLN40107
EAN / GTIN 4960664919437
Numer producenta TLN40107
Numer L L22140 123597
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert TBGT060102MP-CF PR1705

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness): 1.59 mm
Corner radius (RE): 2
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 3.97 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 5 Degree
L (GTC - Cutting edge length): 6.876 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 601
Chip breaker: CF
TC (GTC - Tolerance class insert): G
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC - Insert hand): N
Grade: PR1705
Description: TBGT