Karbidna ploščica za struženje - TBGT060102MP-CF PR1705

Št. art.: TLN40107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TLN40107
EAN/GTIN 4960664919437
Številka proizvajalca TLN40107
L-število L22140 123597
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna ploščica za struženje - TBGT060102MP-CF PR1705

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.2 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 1.59 mm
Kotni polmer (RE): 2
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 3
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 3.97 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 5 Degree
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 6.876 mm
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 60 Degree
Velikost: 601
Lomilca odrezkov: CF
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): G
PREMAZ (GTC - premaz): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC – vstavite roko): N
Razred: PR1705
Opis: TBGT