• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - TBGT060102MP-CF PR1705

Artikel-Nr.: TLN40107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLN40107
EAN / GTIN 4960664919437
Herstellernummer TLN40107
L-Nummer L22140 123597
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Opis:

Carbide Turning Insert TBGT060102MP-CF PR1705

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness): 1.59 mm
Corner radius (RE): 2
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 3.97 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 5 Degree
L (GTC - Cutting edge length): 6.876 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 601
Chip breaker: CF
TC (GTC - Tolerance class insert): G
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
HAND (GTC - Insert hand): N
Grade: PR1705
Description: TBGT

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb