Plăcuţă de strunjire din carbură - TBGT060102MP-CF PR1705

Cod articol.: TLN40107
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TLN40107
EAN / GTIN 4960664919437
Număr producător TLN40107
L-Număr L22140 123597
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire din carbură - TBGT060102MP-CF PR1705

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
S (GTC - grosimea inserției): 1.59 mm
Rază colț (RE): 2
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 5 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 6.876 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
Referinţă: 601
Sfărâmător de aşchii: CF
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO PLUS
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: PR1705
Descriere: TBGT