Inserto per tornitura in carburo - TBGT060102MP-CF PR1705

Codice art.: TLN40107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TLN40107
EAN / GTIN 4960664919437
Codice del produttore TLN40107
Numero-L L22140 123597
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - TBGT060102MP-CF PR1705

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto): 1.59 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 2
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 3.97 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 5 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente): 6.876 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 601
Demolitore di trucioli: CF
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO PLUS
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR1705
Descrizione: TBGT