Inserto de torneado de carburo - TBGT060102MP-CF PR1705

Número de artículo: TLN40107
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TLN40107
EAN / GTIN 4960664919437
Número del fabricante TLN40107
Número L L22140 123597
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - TBGT060102MP-CF PR1705

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 1.59 mm
Radio de esquina (RE): 2
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 3.97 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 5 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 6.876 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 601
Interruptor de chips: CF
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO PLUS
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PR1705
Descripción: TBGT