Plaquette de tournage en carbure - TBGT060102MP-CF PR1705

Réf.: TLN40107
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TLN40107
EAN / GTIN 4960664919437
Réf. fabricant TLN40107
Article hors catalogue L22140 123597
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - TBGT060102MP-CF PR1705

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 1.59 mm
Rayon de coin (retour): 2
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 3.97 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 5 Degree
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 6.876 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
Taille: 601
Brise-copeaux: CF
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO PLUS
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Grade: PR1705
Description: TBGT