Karbidová soustružnická destička - TBGT060102MP-CF PR1705

Artiklové číslo: TLN40107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TLN40107
EAN / GTIN 4960664919437
Číslo výrobce TLN40107
L-číslo L22140 123597
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - TBGT060102MP-CF PR1705

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 1.59 mm
Poloměr rohu (RE): 2
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 3.97 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 5 Degree
L (GTC - Délka řezné hrany): 6.876 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 601
Třískový jistič: CF
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: PR1705
Popis: TBGT