Carbide Turning Insert - TPGH110304L PR1725

Nr art.: TLM00300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLM00300
EAN / GTIN 4960664892785
Numer producenta TLM00300
Numer L L22270 1276
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert TPGH110304L PR1725

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 3.5 mm
Corner radius (RE): 4
IFS (GTC - Insert mounting style code): 4
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
L (GTC - Cutting edge length): 10.998 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 1103
TC (GTC - Tolerance class insert): G
HAND (GTC - Insert hand): L
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
Grade: PR1725
Description: TPGH