Drejeindsats til hårdmetal - TPGH110304L PR1725

Art.-nr.: TLM00300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLM00300
EAN/GTIN 4960664892785
Producentnummer TLM00300
L-nummer L22270 1276
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - TPGH110304L PR1725

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.4 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 3.5 mm
Hjørneradius (RE): 4
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.35 mm
L (GTC - skærekantlængde): 10.998 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1103
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
HÅND (GTC - Indsæt hånd): L
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO PLUS
Lønklasse: PR1725
Beskrivelse: TPGH