Plăcuţă strunjire din carbură - TPGH110304L PR1725

Cod articol.: TLM00300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol TLM00300
EAN / GTIN 4960664892785
Număr producător TLM00300
L-Număr L22270 1276
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă strunjire din carbură - TPGH110304L PR1725

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 3.5 mm
Rază colț (RE): 4
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 4
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 10.998 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
Referinţă: 1103
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO PLUS
Grad: PR1725
Descriere: TPGH