• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - TPGH110304L PR1725

Artikel-Nr.: TLM00300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLM00300
EAN / GTIN 4960664892785
Herstellernummer TLM00300
L-Nummer L22270 1276
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte TPGH110304L PR1725

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.4 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 3.5 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 4
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 4
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.35 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 10.998 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
Größe: 1103
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
HAND (GTC - Einlegehand): L
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO PLUS
Grad: PR1725
Beschreibung: TPGH

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb