Karbidová soustružnická destička - TPGH110304L PR1725

Artiklové číslo: TLM00300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TLM00300
EAN / GTIN 4960664892785
Číslo výrobce TLM00300
L-číslo L22270 1276
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová soustružnická vložka - TPGH110304L PR1725

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.4 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 3.18 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 3.5 mm
Poloměr rohu (RE): 4
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 4
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 6.35 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 10.998 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Velikost: 1103
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): MEGACOAT NANO PLUS
Stupeň: PR1725
Popis: TPGH