Inserto per tornitura in carburo - TPGH110304L PR1725

Codice art.: TLM00300
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo TLM00300
EAN / GTIN 4960664892785
Codice del produttore TLM00300
Numero-L L22270 1276
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - TPGH110304L PR1725

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
S (GTC - spessore inserto): 3.18 mm
LE (GTC - lunghezza effettiva tagliente): 3.5 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 4
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 4
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.35 mm
L (GTC - lunghezza tagliente): 10.998 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 1103
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
MANO (GTC - Inserisci mano): L
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT NANO PLUS
Grado: PR1725
Descrizione: TPGH