Plaquette de tournage en carbure - TPGH110304L PR1725

Réf.: TLM00300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TLM00300
EAN / GTIN 4960664892785
Réf. fabricant TLM00300
Article hors catalogue L22270 1276
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - TPGH110304L PR1725

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.4 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.18 mm
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 3.5 mm
Rayon de coin (retour): 4
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 4
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 6.35 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 10.998 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
Taille: 1103
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
MAIN (GTC - Insérer la main): L
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO PLUS
Grade: PR1725
Description: TPGH