Inserto de torneado de carburo - TPGH110304L PR1725

Número de artículo: TLM00300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo TLM00300
EAN / GTIN 4960664892785
Número del fabricante TLM00300
Número L L22270 1276
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de carburo - TPGH110304L PR1725

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 3.5 mm
Radio de esquina (RE): 4
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 4
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.35 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 10.998 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1103
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
MANO (GTC - Insertar mano): L
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO PLUS
Categoría: PR1725
Descripción: TPGH