Cermet Turning Insert - CNMG120408WF PV710

Nr art.: TLF01151
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLF01151
EAN / GTIN 4960664805303
Numer producenta TLF01151
Numer L L22180 2795
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert CNMG120408WF PV710

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
Corner radius (RE): 8
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 1204
Description: CNMG
TC (GTC - Tolerance class insert): M
COATING (GTC - Coating): MEGACOAT NANO Cermet
HAND (GTC - Insert hand): N
Grade: PV710
Chip breaker: WF